102,83 €/ Unitéhors TVA
124,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TUJ |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 144 mm |
Hauteur | 117 mm |
Roulement | YAR 209-2F |
Boîtier | TUJ 509 |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |