Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage TUJ 35 TF

  • ERIKS:23771017
  • Fabricant:7316570442465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing take-up unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

76,40 €/ Unitéhors TVA

92,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TUJ
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
129 mm
Hauteur
103 mm
Roulement
YAR 207-2F
Boîtier
TUJ 507
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N