65,15 €/ Unitéhors TVA
78,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TUJ |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 114 mm |
Hauteur | 104 mm |
Roulement | YAR 206-2F |
Boîtier | TUJ 506 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11200 N |