108,01 €/ Unitéhors TVA
130,69 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TU |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 149 mm |
Hauteur | 117 mm |
Roulement | YAR 210-2F |
Boîtier | TU 510 M |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |