Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage TU 45 TF

  • ERIKS:23771001
  • Fabricant:7316577058775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing take-up unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

99,34 €/ Unitéhors TVA

120,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
144 mm
Hauteur
117 mm
Roulement
YAR 209-2F
Boîtier
TU 509 M
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
21600 N