86,86 €/ Unitéhors TVA
105,10 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TU |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 145 mm |
Hauteur | 115 mm |
Roulement | YAR 208-2F |
Boîtier | TU 508 M |
Charge dynamique | 30700 N |
Charge statique | 19000 N |