Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage TU 35 TF

  • ERIKS:23770997
  • Fabricant:7316577295163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing take-up unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

73,78 €/ Unitéhors TVA

89,27 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
129 mm
Hauteur
103 mm
Roulement
YAR 207-2F
Boîtier
TU 507 M
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N