Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage TU 30 TF

  • ERIKS:23770995
  • Fabricant:7316570121117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing take-up unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

62,33 €/ Unitéhors TVA

75,42 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
114 mm
Hauteur
104 mm
Roulement
YAR 206-2F
Boîtier
TU 506 M
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N