45,59 €/ Unitéhors TVA
55,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TU |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 97 mm |
Hauteur | 92 mm |
Roulement | YAR 204-2F |
Boîtier | TU 504 M |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 6550 N |