Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage TU 1.1/2 TF

  • ERIKS:23770974
  • Fabricant:7316571121581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing take-up unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

84,39 €/ Unitéhors TVA

102,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
145 mm
Hauteur
115 mm
Roulement
YAR 208-108-2F
Boîtier
TU 508 U
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N