Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique TU 40 FM

  • ERIKS:23770998
  • Fabricant:7316577016942
Image 1
Y-bearing take-up unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

86,95 €/ Unitéhors TVA

105,21 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
145 mm
Hauteur
115 mm
Roulement
YET 208
Boîtier
TU 508 M
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N