73,35 €/ Unitéhors TVA
88,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TU |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 129 mm |
Hauteur | 103 mm |
Roulement | YET 207 |
Boîtier | TU 507 M |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |