Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique TU 20 FM

  • ERIKS:23770988
  • Fabricant:7316577300027
Image 1
Y-bearing take-up unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

46,36 €/ Unitéhors TVA

56,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
97 mm
Hauteur
92 mm
Roulement
YET 204
Boîtier
TU 504 M
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N