Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCFB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 8 MMT |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 90 mm |
Hauteur | 144 mm |
Largeur | 44.4 mm |
Entraxes des trous de fixation | 46 mm |
Roulement | Roulement à billes inséré |
Boîtier | Logement en fonte |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
5,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026