308,87 €/ Unitéhors TVA
373,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F3BBC |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 189 mm |
Largeur | 53.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 60 mm |
Roulement | YAR 210-2LPW/SS |
Boîtier | F3BBC 510 |
Charge dynamique | 29600 N |
Charge statique | 23200 N |
4,77 €/ Unitéhors TVA
5,77 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026