339,75 €/ Unitéhors TVA
411,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F3BBC..-DFH |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 189 mm |
Largeur | 54.1 mm |
Entraxes des trous de fixation | 60 mm |
Roulement | YAS 210-2LP1W/SS |
Boîtier | F3BBC 510 |
Charge dynamique | 29600 N |
Charge statique | 23200 N |
5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026