262,47 €/ Unitéhors TVA
317,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F3BBC |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 98 mm |
Hauteur | 157 mm |
Largeur | 38.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 50 mm |
Roulement | YAR 208-2LPW/SS |
Boîtier | F3BBC 508 |
Charge dynamique | 24700 N |
Charge statique | 19000 N |
5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026