Eriks
SKF

SKF Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage F3BBC 40M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501330
  • Fabricant:7316577874771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

288,73 €/ Unitéhors TVA

349,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F3BBC..-DFH
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
98 mm
Hauteur
157 mm
Largeur
51.2 mm
Entraxes des trous de fixation
50 mm
Roulement
YAS 208-2LP1W/SS
Boîtier
F3BBC 508
Charge dynamique
24700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026