Eriks
SKF

SKF Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage F3BBC 35M-TPSS

  • ERIKS:13501335
  • Fabricant:7316577877789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

216,18 €/ Unitéhors TVA

261,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F3BBC
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
92 mm
Hauteur
155 mm
Largeur
45.1 mm
Entraxes des trous de fixation
51 mm
Roulement
YAR 207-2LPW/SS
Boîtier
F3BBC 507
Charge dynamique
21600 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026