176,10 €/ Unitéhors TVA
213,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F3BBC |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 82 mm |
Hauteur | 140 mm |
Largeur | 41.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 47.5 mm |
Roulement | YAR 206-2LPW/SS |
Boîtier | F3BBC 506 |
Charge dynamique | 16300 N |
Charge statique | 11200 N |
5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026