Eriks
SKF

SKF Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage F3BBC 25M-TPSS

  • ERIKS:13501333
  • Fabricant:7316577877345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,38 €/ Unitéhors TVA

174,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F3BBC
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
72 mm
Hauteur
125 mm
Largeur
37 mm
Entraxes des trous de fixation
41.5 mm
Roulement
YAR 205-2LPW/SS
Boîtier
F3BBC 505
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026