136,85 €/ Unitéhors TVA
165,59 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F3BBC |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 68 mm |
Hauteur | 114 mm |
Largeur | 35 mm |
Entraxes des trous de fixation | 38 mm |
Roulement | YAR 204-2LPW/SS |
Boîtier | F3BBC 504 |
Charge dynamique | 10800 N |
Charge statique | 6550 N |
4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026