Eriks
SKF

SKF Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage F3BBC 20M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501326
  • Fabricant:7316577866912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150,52 €/ Unitéhors TVA

182,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F3BBC..-DFH
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
68 mm
Hauteur
114 mm
Largeur
35.3 mm
Entraxes des trous de fixation
38 mm
Roulement
YAS 204-2LP1W/SS
Boîtier
F3BBC 504
Charge dynamique
10800 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026