45,91 €/ Unitéhors TVA
55,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 12 MMT |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Largeur | 36.4 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Diamètre du cercle primitif | 110 mm |
Roulement | Roulement à insert avec bague intérieure prolongée et vis de blocage |
Boîtier | Logement en fonte |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
5,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026