Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Vis de serrage P 30 TF

  • ERIKS:13530166
  • Fabricant:7316570994988
Image 1
Ajouter à la liste

55,91 €/ Unitéhors TVA

67,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P..TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis de serrage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
119 mm
Hauteur
66 mm
Largeur
38 mm
Hauteur de l'ae
33 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
YAR 206-2F
Boîtier
P 62
Charge dynamique
19.5 N
Charge statique
11.2 N