Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Vis de serrage P 25 TF

  • ERIKS:13530165
  • Fabricant:7316570968583
Image 1
Ajouter à la liste

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P..TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis de serrage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
108 mm
Hauteur
56 mm
Largeur
32 mm
Hauteur de l'ae
28.4 mm
Entraxes des trous de fixation
86 mm
Roulement
YAR 205-2F
Boîtier
P 52
Charge dynamique
14 N
Charge statique
7.8 N