Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Vis de serrage P 20 TF

  • ERIKS:13530164
  • Fabricant:7316570137460
Image 1
Ajouter à la liste

43,05 €/ Unitéhors TVA

52,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P..TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis de serrage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
98.5 mm
Hauteur
50.5 mm
Largeur
32 mm
Hauteur de l'ae
25.3 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
YAR 204-2F
Boîtier
P 47
Charge dynamique
12.7 N
Charge statique
6.55 N