Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Vis de serrage P 12 TF

  • ERIKS:13530163
  • Fabricant:7316570152609
Image 1
Ajouter à la liste

34,77 €/ Unitéhors TVA

42,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P..TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis de serrage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
85.5 mm
Hauteur
43.5 mm
Largeur
26 mm
Hauteur de l'ae
22.1 mm
Entraxes des trous de fixation
68 mm
Roulement
YAR 203/12-2F
Boîtier
P 40
Charge dynamique
9.56 N
Charge statique
4.75 N