92,43 €/ Unitéhors TVA
111,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 16 MMT |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Hauteur | 75 mm |
Largeur | 65 mm |
Hauteur de l'ae | 75 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Logement en fonte |