Eriks
SKF

SKF Palier à semelle fendu pour roulements à rotule sur billes pour usage intensif.

  • ERIKS:14202895
  • Fabricant:7316571112442
Image 1
Aperçu

Ce palier à chapeau divisé des séries SNL 2, 3, 5 et 6 est conçu pour une utilisation avec des tailles et configurations de roulements standard. Fabriqué en fonte, il permet le montage traversant ou en bout d’arbre. Le logement accueille des sièges de roulement d’un diamètre de 80 mm et d’une largeur de 39 mm, et présente une hauteur d’axe de 60 mm. Sa conception en deux parties facilite l’installation et la maintenance dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • La conception du boîtier en deux parties simplifie l'installation et réduit les temps d'arrêt d'assemblage pour les équipes de maintenance
  • La fonte robuste offre une grande durabilité et une longue durée de vie dans des environnements exigeants
  • Convient pour un diamètre de portée de roulement de 80 mm, compatible avec une large gamme de roulements industriels
  • Une hauteur de centre de 60 mm permet un alignement précis des arbres dans les installations de machines
  • Conçu pour des agencements de roulements économiques réduisant les besoins inutiles en carters sur mesure
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements standard dans les systèmes de convoyeurs
  • Idéal pour le montage sur des équipements de manutention de vrac
  • Compatible avec les ventilateurs industriels et les ensembles de pompes
Ajouter à la liste

88,90 €/ Unitéhors TVA

107,57 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Hauteur
60 mm
Largeur
39 mm
Matériau du boîtier
Fonte
D
80 mm