Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA 210/H

  • ERIKS:13471286
  • Fabricant:7316579751919
Image 1
Overview This short base pillow block ball bearing unit features an extended inner ring with set screw locking. It is designed for constant or alternating rotational direction and is compliant with Japanese Industrial Standards. The unit is optimised for space-constrained environments and is easy to mount. The cast iron housing and sealed bearing support reliable operation. Features
  • Set screw locking mechanism delivers quick and secure shaft attachment reducing assembly time
  • Extended inner ring minimises shaft misalignment promoting smoother rotation and longer service life
  • Compact short base housing optimises performance in applications with restricted mounting space
  • Sealed and lubricated bearing prevents contamination enhancing operational reliability in harsh environments
  • Cast iron construction provides robust support ensuring structural stability under heavy loads
Application & Usage
  • Used with conveyor systems in limited installation spaces
  • Ideal for packaging machinery requiring secure shaft retention
  • Compatible with material handling equipment in constant or reversing rotation
Ajouter à la liste

55,76 €/ Unitéhors TVA

67,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
113 mm
Largeur
51 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Palier à douille
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N