Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SYF 50 TF

  • ERIKS:23770071
  • Fabricant:7316570574197
Image 1
Y-bearing plummer block unit, short base cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

107,58 €/ Unitéhors TVA

130,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
135 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm
Roulement
YAR 210-2F
Boîtier
SYF 510
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N