100,24 €/ Unitéhors TVA
121,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYF |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 120 mm |
Hauteur | 107.5 mm |
Hauteur de l'ae | 54 mm |
Entraxes des trous de fixation | 95.3 mm |
Roulement | YAR 209-2F |
Boîtier | SYF 509 |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |