Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SYF 40 TF

  • ERIKS:23770067
  • Fabricant:7316570912944
Image 1
Y-bearing plummer block unit, short base cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

93,80 €/ Unitéhors TVA

113,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
116 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
88.9 mm
Roulement
YAR 208-2F
Boîtier
SYF 508
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N