Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SYF 25 TF

  • ERIKS:23770061
  • Fabricant:7316570780741
Image 1
Y-bearing plummer block unit, short base cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

55,27 €/ Unitéhors TVA

66,88 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
YAR 205-2F
Boîtier
SYF 505
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N