Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTC 50M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501372
  • Fabricant:7316577847812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BTC-DFH
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
133 mm
Hauteur
110.5 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Roulement
YAS 210-2LP1W/SS
Boîtier
P2BTC 510MM
Charge dynamique
29600 N
Charge statique
23200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026