Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTC 40M-TPSS

  • ERIKS:13501383
  • Fabricant:7316577859969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

278,23 €/ Unitéhors TVA

336,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BTC
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
117 mm
Hauteur
98.2 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Roulement
YAR 208-2LPW/SS
Boîtier
P2BTC 508MM
Charge dynamique
24700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026