Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTC 40M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501371
  • Fabricant:7316577859341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

306,06 €/ Unitéhors TVA

370,33 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BTC-DFH
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
117 mm
Hauteur
98.2 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Roulement
YAS 208-2LP1W/SS
Boîtier
P2BTC 508MM
Charge dynamique
24700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026