Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTC 35M-TPSS

  • ERIKS:13501382
  • Fabricant:7316577856586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

229,15 €/ Unitéhors TVA

277,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BTC
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
110 mm
Hauteur
93.6 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Roulement
YAR 207-2LPW/SS
Boîtier
P2BTC 507MM
Charge dynamique
21600 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026