252,07 €/ Unitéhors TVA
305,00 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P2BTC-DFH |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 110 mm |
Hauteur | 93.6 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Roulement | YAS 207-2LP1W/SS |
Boîtier | P2BTC 507MM |
Charge dynamique | 21600 N |
Charge statique | 15300 N |
5,34 €/ Unitéhors TVA
6,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026