Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTC 30M-TPZM

  • ERIKS:13501375
  • Fabricant:7316577847577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,53 €/ Unitéhors TVA

160,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BTC
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
102 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Roulement
YAR 206-2LPW/ZM
Boîtier
P2BTC 506MM
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026