Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501381
  • Fabricant:7316577831033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,67 €/ Unitéhors TVA

225,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BTC
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
102 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Roulement
YAR 206-2LPW/SS
Boîtier
P2BTC 506MM
Charge dynamique
16300 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026