205,33 €/ Unitéhors TVA
248,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P2BTC-DFH |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 102 mm |
Hauteur | 84 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Roulement | YAS 206-2LP1W/SS |
Boîtier | P2BTC 506MM |
Charge dynamique | 16300 N |
Charge statique | 11200 N |
5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026