153,04 €/ Unitéhors TVA
185,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P2BTC |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 81 mm |
Hauteur | 72.5 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Roulement | YAR 205-2LPW/SS |
Boîtier | P2BTC 505MM |
Charge dynamique | 11900 N |
Charge statique | 7800 N |
4,77 €/ Unitéhors TVA
5,77 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026