Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTC 20M-TPZM

  • ERIKS:13501373
  • Fabricant:7316577847713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,92 €/ Unitéhors TVA

124,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BTC
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M8
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
75 mm
Hauteur
64.6 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Roulement
YAR 204-2LPW/ZM
Boîtier
P2BTC 504MM
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026