145,07 €/ Unitéhors TVA
175,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P2BTC |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M8 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 75 mm |
Hauteur | 64.6 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Roulement | YAR 204-2LPW/SS |
Boîtier | P2BTC 504MM |
Charge dynamique | 10800 N |
Charge statique | 6550 N |
4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026