Eriks
SKF

SKF Palier à semelle compact pour applications à charge légère.

  • ERIKS:14622115
  • Fabricant:7316579751858
Image 1
Overview This short base pillow block ball bearing unit features an extended inner ring with set screw locking. The unit is ready to mount and suitable for constant or alternating rotational direction. Its cast iron housing and bearing steel insert meet Japanese Industrial Standards. The design is optimised for use in limited spaces. Features
  • Set screw locking enables quick shaft mounting and reduces installation time
  • Extended inner ring minimises shaft misalignment and enhances operational reliability
  • Sealed and lubricated bearing design protects against contaminants and reduces maintenance frequency
  • Cast iron housing provides rigid support in demanding industrial environments
  • Threaded bolt holes allow secure attachment and simplify unit replacement
Application & Usage
  • Ideal for conveyors with constant or reversing shaft rotation
  • Used with compact machinery requiring a short base footprint
  • Compatible with equipment built to Japanese Industrial Standards
Ajouter à la liste

24,13 €/ Unitéhors TVA

29,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCPA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
20 mm
Hauteur
30.2 mm
Largeur
34 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Logement en fonte