Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 218

  • ERIKS:13471178
  • Fabricant:7316579542654
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a cast iron housing and an extended inner ring. Designed for both constant and alternating rotational directions it incorporates set screw locking for secure shaft attachment. The unit is fully lubricated and sealed providing reliable performance in demanding environments. Features
  • Cast iron housing delivers strength and stability for heavy-duty support requirements
  • Set screw locking mechanism ensures secure and easy shaft installation
  • Sealed bearing design maintains lubrication and protects against contaminants
  • Extended inner ring enables robust shaft support and improved alignment
  • Ready-to-mount configuration streamlines installation and minimises downtime
Application & Usage
  • Used with conveyor systems in material handling operations
  • Ideal for agricultural equipment requiring consistent shaft support
  • Compatible with industrial fans for rotational stability
Ajouter à la liste

284,02 €/ Unitéhors TVA

343,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.87 INH
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
327 mm
Hauteur
202.5 mm
Largeur
88 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Entraxes des trous de fixation
262 mm
Roulement
UC 218
Boîtier
P 218
Charge dynamique
95.6 N
Charge statique
72 N