187,90 €/ Unitéhors TVA
227,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 20 MMT |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 292 mm |
Hauteur | 176 mm |
Largeur | 78 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 232 mm |
Roulement | UC 216 |
Boîtier | P 216 |
Charge dynamique | 71.5 N |
Charge statique | 54 N |