Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 215

  • ERIKS:13471176
  • Fabricant:7316579543057
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features an extended inner ring and set screw locking for secure shaft mounting. The cast iron housing ensures high rigidity and durability under constant or alternating rotational loads. Sealed and lubricated bearings minimise maintenance and enhance operational reliability. The unit follows Japanese standards and is designed for straightforward installation. Features
  • Cast iron housing withstands heavy loads and extends service life in demanding environments
  • Set screw locking mechanism enables quick and secure shaft attachment reducing downtime
  • Extended inner ring design ensures stable shaft guidance minimising misalignment and vibration
  • Sealed and lubricated bearing reduces contamination risk supporting consistent operation
  • Pillow block configuration allows for direct mounting to support surfaces increasing installation flexibility
Application & Usage
  • Used with machinery requiring support for rotating shafts in industrial environments
  • Ideal for conveyors and processing equipment with constant or alternating load directions
  • Compatible with systems following Japanese mounting standards in manufacturing facilities
Ajouter à la liste

157,45 €/ Unitéhors TVA

190,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
20 MMT
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
271.5 mm
Hauteur
164 mm
Largeur
73 mm
Hauteur de l'ae
82.6 mm
Entraxes des trous de fixation
217 mm
Roulement
UC 215
Boîtier
P 215
Charge dynamique
66.3 N
Charge statique
49 N